IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X351.004.0 FRANGILUCE LAMR.INT.TRASV.L=1185 X LINEL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8025550757336
Codice prodotto
IGZ3.X351.004.0
Cod. produttore
3.X351.004.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Lunghezza:
1185 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale