pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X331.015.0 CONTROCASSA PER INCASSO POLC.L=184 PER W - 3.X331.015.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X331.015.0 CONTROCASSA PER INCASSO POLC.L=184 PER W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione - no

  • Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione - no

  • Adatto per apparecchi di illuminazione led -

  • Applicazione - Altro

  • Con vano per apparecchi di servizio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550783939

Codice prodotto

IGZ3.X331.015.0

Cod. produttore

3.X331.015.0

Produttore

IGZ

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione led:

Applicazione:

Altro

Con vano per apparecchi di servizio:

no

Lunghezza di montaggio:

184 mm

Larghezza di montaggio:

184 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

80 mm

Materiale:

Plastica

Controcassa per vano ottico Walky quadrato 180x180mm. Realizzata in materiale plastico .