pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X329.015.0 CONTROCASSA PER INCASSO POLC.D=102 PER W - 3.X329.015.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X329.015.0 CONTROCASSA PER INCASSO POLC.D=102 PER W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Soffitto cavo

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 102.6 mm

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550783915

Codice prodotto

IGZ3.X329.015.0

Cod. produttore

3.X329.015.0

Produttore

IGZ

Applicazione:

Soffitto cavo

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

102.6 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Altezza/profondità di installazione:

54.5 mm

Controcassa per vano ottico Walky circolare Ø100mm. Realizzata in materiale plastico.