pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X325.000.0 ALIMENTATORE ELETTRONICO DALI 15W IP20 4 - 3.X325.000.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X325.000.0 ALIMENTATORE ELETTRONICO DALI 15W IP20 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Dimming DALI -

  • Alloggiamento - Alloggiamento in plastica

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550756162

Codice prodotto

IGZ3.X325.000.0

Cod. produttore

3.X325.000.0

Produttore

IGZ

Adatto ad uso esterno:

no

Dimming DALI:

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

220...240 V

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza d'uscita:

15...15 W

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza:

128 mm

Larghezza:

38 mm

Altezza:

28 mm

Alimentatore DALI 18 W IP20 per Ta 25°.