IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X276.000.0 ALIM.DALI/STEP-DIM/PROFILO METNOTTE 40W - 3.X276.000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 220...240 V
Potenza d'uscita - 40...40 W
Dimming DALI - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per corrente costante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550678174
Codice prodotto
IGZ3.X276.000.0
Cod. produttore
3.X276.000.0
Produttore
IGZ
Tensione d'uscita:
220...240 V
Potenza d'uscita:
40...40 W
Dimming DALI:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Altezza:
39 mm
Adatto ad uso esterno:
no
Larghezza:
76 mm
Lunghezza:
133 mm
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
classe di protezione secondo IEC 61140:
I


