pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X272.000.0 PICCHETTO APPLIC.TERR.IPRO MINI-PALCO D= - 3.X272.000.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X272.000.0 PICCHETTO APPLIC.TERR.IPRO MINI-PALCO D=

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Picchetto di terra

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro - 116 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550678136

Codice prodotto

IGZ3.X272.000.0

Cod. produttore

3.X272.000.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Picchetto di terra

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro:

116 mm

Picchetto per Installazione a terreno/giardino in materiale termoplastico.