IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X265.065.0 VETRO DIFFONDENTE D=80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8025550678068
Codice prodotto
IGZ3.X265.065.0
Cod. produttore
3.X265.065.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
74 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


