pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X204.004.0 FRANGILUCE NIDO D APE D=88 X LIGHT UP D= - 3.X204.004.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X204.004.0 FRANGILUCE NIDO D APE D=88 X LIGHT UP D=

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Lente

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550607525

Codice prodotto

IGZ3.X204.004.0

Cod. produttore

3.X204.004.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Lente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

Altezza/profondità:

4 mm

Diametro:

88 mm

X204 - Frangiluce a nido d'ape in alluminio anodizzato di colore nero. Dimensione: Ø88x4mm.