pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X188.000.0 KIT CONN.THB.391.A4A.L.R00 4 POLI C/ACCE - 3.X188.000.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X188.000.0 KIT CONN.THB.391.A4A.L.R00 4 POLI C/ACCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550556069

Codice prodotto

IGZ3.X188.000.0

Cod. produttore

3.X188.000.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Giunto/raccordo diritto

Connettore di giunzione IP68 a 2 vie con morsetti interni a 4 poli idonei per cavi con sezione Ø=0,5÷4mm2. Realizzato in materiale plastico PA66 (poliammide, GWT 960°C). Completo di gommini per singolo cavo con diametro Ø=2,5÷12mm e gommini per doppio cavo con diametro Ø=2,5÷4,5mm: quest'ultimo gommino, utilizzato con Underscore Inout, permette di collegare 2 cavi in uscita dal connettore. Dimensioni (mm): ø23 .