pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X187.000.0 ALIMENTATORE LED 320W HLG-320H-24 IP67 M - 3.X187.000.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X187.000.0 ALIMENTATORE LED 320W HLG-320H-24 IP67 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 320...320 W

  • Corrente d'uscita - 12500...12500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per tensione costante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550574469

Codice prodotto

IGZ3.X187.000.0

Cod. produttore

3.X187.000.0

Produttore

IGZ

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

320...320 W

Corrente d'uscita:

12500...12500 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per tensione costante:

Altezza:

43 mm

Adatto ad uso esterno:

Larghezza:

90 mm

Lunghezza:

252 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Alimentatore elettronico IP67 a tensione costante 24Vdc 320W. Completo di cavi uscenti L=220mm e L=650mm. Vin=90÷305Vac,47÷63Hz, Vout=24dc5%, Iout=12,5A. Le caratteristiche del prodotto includono protezione contro le sovratensioni, protezione di cortocircuito, protezione contro sovracorrente e sovratemperatura. Temperatura di utilizzo: ­40 °C / +70 °C. Dimensioni (mm): 252x90x43 .