IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X182.000.0 ALIMENTATORE LED 40W HLG-40H-24 IP67 MEA - 3.X182.000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 24...24 V
Potenza d'uscita - 40...40 W
Corrente d'uscita - 2170...2170 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Adatto per tensione costante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025550574414
Codice prodotto
IGZ3.X182.000.0
Cod. produttore
3.X182.000.0
Produttore
IGZ
Tensione d'uscita:
24...24 V
Potenza d'uscita:
40...40 W
Corrente d'uscita:
2170...2170 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per tensione costante:
sì
Altezza:
36 mm
Adatto ad uso esterno:
sì
Larghezza:
61 mm
Lunghezza:
171 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I