IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X137.012.0 N.2 PROF.TERMINALI BASSO L=104 X UNDER.I - 3.X137.012.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Alluminio
Colore - Alluminio
Lunghezza - 104 mm
Larghezza - 19 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550544417
Codice prodotto
IGZ3.X137.012.0
Cod. produttore
3.X137.012.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
104 mm
Larghezza:
19 mm
Altezza:
26 mm
Coppia profili lineari Terminali-Bassi da superificie L=104mm, con asola per uscita laterale dei cavi con connettori dell'Underscore. Realizzati in alluminio anodizzato. Installazione a parete, soffitto tramite apposita asola presente sotto il profilo. Per il fissaggio utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone pieno. Dimensioni (mm): 104x19x26 . Colore: Alluminio (12).



