IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X129.012.0 PROFILO LINEARE ALTO L=1000 PER UNDER.IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1000 mm
Colore - Alluminio
Con cablaggio - no
Materiale - Alluminio
Collegamento elettrico con sistema a innesto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550544332
Codice prodotto
IGZ3.X129.012.0
Cod. produttore
3.X129.012.0
Produttore
IGZ
Lunghezza:
1000 mm
Colore:
Alluminio
Con cablaggio:
no
Materiale:
Alluminio
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Con giunto elettromeccanico integrato:
no
Larghezza:
19 mm
Altezza:
37 mm
Profilo lineare Alto da superificie L=1000mm, con sede per cavo con connettore a scomparsa dell'Underscore. Realizzato in alluminio anodizzato. Installazione a parete, soffitto tramite apposite asole presenti sotto il profilo. Per il fissaggio utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone pieno. Dimensioni (mm): 1000x19x37. Colore: Alluminio (12) .



