IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X118.000.0 TELAIO ALLUM.PER INSTALLAZIONE A FILO L=

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 470 mm
Larghezza - 96 mm
Altezza - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550520206
Codice prodotto
IGZ3.X118.000.0
Cod. produttore
3.X118.000.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
470 mm
Larghezza:
96 mm
Altezza:
31 mm
Telaio adattatore per installazione a filo su controsoffitti in cartongesso, per Laser Blade InOut versione con quindici elementi ottici (L= 423mm). Realizzato in alluminio. Idoneo per controsoffitti H = 12,5mm o 15mm . Dimensioni (mm): 470x96x31 .