IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QL95.701.0 ISOLA D=870 UP/DOWN WARM WHITE CRI80 MPO - 3.QL95.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 59.3 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1448 Kg CO₂-eq
EAN
8025550855384
Codice prodotto
IGZ3.QL95.701.0
Cod. produttore
3.QL95.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
59.3 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Dimming DALI:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Diametro esterno:
887 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
EVG
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
89 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per potenza lampada:
55...55 W
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
efficienza luminosa della lampada:
124.5...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
10400...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no