IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QI07.701.0 IPLAN ACCESS 596X596 MICROPRI.DALI LED N - 3.QI07.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - sì
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per configurazione lineare - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
669 Kg CO₂-eq
EAN
8025550839018
Codice prodotto
IGZ3.QI07.701.0
Cod. produttore
3.QI07.701.0
Produttore
IGZ
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Dimming DALI:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per potenza lampada:
28...28 W
Potenza totale:
30.4 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4600...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
600 mm
Altezza/profondità:
39 mm
Lunghezza:
600 mm
Con cestello protezione lampada:
no


