IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QF91.739.0 EASY D163 FRAME WARM CRI90 2500LM DALI U - 3.QF91.739.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 24.5 W
Colore del corpo - Bianco
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8025550806607
Codice prodotto
IGZ3.QF91.739.0
Cod. produttore
3.QF91.739.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
24.5 W
Colore del corpo:
Bianco
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Dimming DALI:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
EVG
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Adatto al montaggio di traverse:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
163 mm
Adatto per potenza lampada:
21...21 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2494...0 lm
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza di installazione:
99...0 mm
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


