pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QC48.701.0 PALCO D=51 1X PLAFONE 3000K CRI90 SPOT C - 3.QC48.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio di traverse -

  • Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550755486

Codice prodotto

IGZ3.QC48.701.0

Cod. produttore

3.QC48.701.0

Produttore

IGZ

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Orientabilita':

Girevole

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

860...0 lm

Larghezza:

92 mm

Altezza/profondità:

83 mm

Diametro esterno:

51 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Palco singolo Ø51 da superficie - spot - driver remoto . Proiettore orientabile miniaturizzato per installazione a superficie. Corpo proiettore con sistema di dissipazione in alluminio pressofuso - gruppo di rotazione in fusione di zama - piastrino di fissaggio in posa in acciaio sagomato - basetta di copertura a superficie in termoplastico con meccanismo di bloccaggio in acciaio inox. Gli snodi del proiettore permettono la rotazione di 360° e l’inclinazione di 90°. Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo con lente ad alta definizione in materiale termoplastico. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata. Potenza nominale [W]: 12. Temperatura colore [K]: 3000. Flusso nominale [Lm]: 860