IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QA75.701.0 LASER QU.L75 FISS.MINIM.LED WARM 3000K M - 3.QA75.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025550752829
Codice prodotto
IGZ3.QA75.701.0
Cod. produttore
3.QA75.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Altezza/profondità:
91 mm
Adatto per potenza lampada:
10...10 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
68 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
68 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1200...0 lm
lunghezza di installazione:
75...0 mm
Built-in larghezza:
75...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


