pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q682.715.0 PALCO IN-OUT D=30 WARM WHITE SPOT 2700K - 3.Q682.715.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550674336

Codice prodotto

IGZ3.Q682.715.0

Cod. produttore

3.Q682.715.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

30 mm

Altezza/profondità:

44 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

2.5...2.5 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

250...0 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Proiettore per esterni finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica spot. Costituito da vano ottico e basetta. Il vano ottico, il braccetto e la basetta sono realizzati in lega di alluminio e sottoposti a un processo di pretrattamento multistep, in cui le fasi principali sono: sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici. Vetro di chiusura sodico calcico extrachiaro spessore 4mm. Fissaggio tramite basetta orientabile di 360°. Orientamento sul piano orizzontale. Completo di circuito LED con sistema ottico Opti Beam e dotato disistema di protezione contro l’inversione di polarità. Il circuito evita, in caso di collegamento in serie di più prodotti, lo spegnimento di tutta la linea nel caso di collegamento errato o rottura di un prodotto. Possibilità di utilizzare accessori ottici con montaggio esterno tramite cornice porta accessori. Cavo uscente in gomma nero completo di muffola anti-traspirazione. Alimentatore elettronico da ordinare separatamente Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. 2,5W. 250 lm. 2700 K