IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q631.704.0 PALCO L.V.SPOT SING.D=37 3000K CRI90 DAL - 3.Q631.704.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto al montaggio di traverse - sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550673315
Codice prodotto
IGZ3.Q631.704.0
Cod. produttore
3.Q631.704.0
Produttore
IGZ
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio di traverse:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Orientabilita':
Girevole
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
7.2...7.2 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
600...0 lm
Larghezza:
144 mm
Altezza/profondità:
47 mm
Diametro esterno:
37 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


