IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q475.701.0 INC.LASER BLADE XS FRAM.4LED N/W.4000K W - 3.Q475.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025550667604
Codice prodotto
IGZ3.Q475.701.0
Cod. produttore
3.Q475.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per potenza lampada:
7.8...7.8 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
46 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
46 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
690...0 lm
lunghezza di installazione:
42...0 mm
Built-in larghezza:
42...0 mm
Altezza di installazione:
50...0 mm


