IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q266.701.0 LASER BLAD.XL FRAM.LED N/W.4000K CRI80 W - 3.Q266.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Colore del corpo - Bianco
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8025550644704
Codice prodotto
IGZ3.Q266.701.0
Cod. produttore
3.Q266.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Bianco
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Dimming DALI:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Tipo cablaggio:
EVG
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Altezza/profondità:
112 mm
Adatto per potenza lampada:
21...21 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
144 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
144 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3000...0 lm
lunghezza di installazione:
125...0 mm
Built-in larghezza:
125...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


