pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.PA14.001.0 CORNICE 1200X300 PER CONTROS.PER IPLAN A - 3.PA14.001.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.PA14.001.0 CORNICE 1200X300 PER CONTROS.PER IPLAN A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento decorativo

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550861361

Codice prodotto

IGZ3.PA14.001.0

Cod. produttore

3.PA14.001.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Elemento decorativo

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1260 mm

Larghezza:

360 mm

Cornici in estruso di alluminio per installazione ad incasso. 1260x360 mm