IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.PA12.024.0 KIT CAVI SOSPENSIONE L=1500 - 3.PA12.024.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione
Colore - Acciaio inox
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550838769
Codice prodotto
IGZ3.PA12.024.0
Cod. produttore
3.PA12.024.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
set di corde di sospensione
Colore:
Acciaio inox
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
1500 mm
Kit sospensione con 4 cavi in acciaio - L=1500 mm.


