pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.PA09.001.0 ADATTATORE X INCASSI D=153 EASY LED

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.PA09.001.0 ADATTATORE X INCASSI D=153 EASY LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550806188

Codice prodotto

IGZ3.PA09.001.0

Cod. produttore

3.PA09.001.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore

Colore:

Bianco

cornice composta da due particolari realizzati in lamiera di alluminio, saldati insieme e poi verniciati bianco. In presenza di un impianto esistente questo adattatore permette di installare prodotti con foro di installazione 153 mm su fori di installazione da 212 mm.