IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P831.715.0 PLATEA PRO PICC.12 LED WNC DMX-RDM FLOOD - 3.P831.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...6000 K
Potenza totale - 17.9 W
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Girevole e orientabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8025550592616
Codice prodotto
IGZ3.P831.715.0
Cod. produttore
3.P831.715.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
2700...6000 K
Potenza totale:
17.9 W
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
EVG
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
349 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per potenza lampada:
12...12 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
214 mm
Lunghezza:
296 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1650...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


