IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P828.715.0 PLATEA PRO PICC.12 LED RGBW DMX-RDM SPOT - 3.P828.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 18.5 W
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°
Orientabilita' - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8025550592586
Codice prodotto
IGZ3.P828.715.0
Cod. produttore
3.P828.715.0
Produttore
IGZ
Potenza totale:
18.5 W
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
EVG
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Protezione della superficie:
Laccato
Dimming DMX:
sì
Riflettore:
Ultra brillante
Altezza/profondità:
195 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per potenza lampada:
12...12 W
Colore luce:
RGBW
Larghezza:
406 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
276 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
636...0 lm
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no