IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P802.715.0 PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE ELLIT - 3.P802.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto al montaggio di traverse - no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550592326
Codice prodotto
IGZ3.P802.715.0
Cod. produttore
3.P802.715.0
Produttore
IGZ
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Orientabilita':
Girevole e orientabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
31...31 W
Potenza totale:
35 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3520...0 lm
Lunghezza:
296 mm
Larghezza:
214 mm
Altezza/profondità:
150 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


