IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P778.747.0 LASER BLADE XL FRAM.1LED W/W.3000K.CRI90 - 3.P778.747.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Orientabilita' - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550644421
Codice prodotto
IGZ3.P778.747.0
Cod. produttore
3.P778.747.0
Produttore
IGZ
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Orientabilita':
Non regolabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
29...29 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3000...0 lm
Lunghezza:
144 mm
Larghezza:
144 mm
Altezza/profondità:
110 mm
lunghezza di installazione:
125...0 mm
Built-in larghezza:
125...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no