pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P758.701.0 LAS.BLADE XL ORIE.FRAM.LED NEUTR./WHIT.W - 3.P758.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550644223

Codice prodotto

IGZ3.P758.701.0

Cod. produttore

3.P758.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

168 mm

Adatto per potenza lampada:

21...21 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

144 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

144 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3000...0 lm

lunghezza di installazione:

125...0 mm

Built-in larghezza:

125...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio ad incasso ad ottica orientabile per sorgente LED Neutral White. Sistema passivo di dispersione termica. Il corpo orientabile, ruotando in posizione arretrata rispetto al filo dell’incasso, assicura un’illuminazione puntuale ma estremamente confortevole, con una sensibile riduzione dell’abbagliamento diretto. Rotazione interna 358° e movimento basculante 35° con sistemi meccanici di blocco per entrambi i movimenti. Struttura fissa da incasso in alluminio pressofuso con cornice perimetrale di battuta. Il gruppo orientabile include elemento radiante in alluminio, raccordo in acciaio per gruppo ottico e ghiera di rotazione in materiale termoplastico. Riflettore in materiale termoplastico metallizzato con ottica ad alta definizione. Schermo esterno antiabbagliamento in materiale termoplastico. Vetro di protezione trasparente per sorgente LED. Unità di alimentazione dimmerabile DALI fornita in dotazione collegata all’apparecchio. Potenza nominale [W]: 21. Temperatura colore [K]: 4000. Flusso nominale [Lm]: 3000