pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P734.701.0 LAS.BL.LARG.OR.FRAM.1LED W/W 3000K.CRI90 - 3.P734.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 10.7 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8025550608836

Codice prodotto

IGZ3.P734.701.0

Cod. produttore

3.P734.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

10.7 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Tipo cablaggio:

EVG

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per potenza lampada:

8.4...8.4 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

86 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

86 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1000...0 lm

lunghezza di installazione:

76...0 mm

Built-in larghezza:

76...0 mm

Altezza di installazione:

111...0 mm

P734 - Laser Blade L - Incasso Orientabile Frame - LED Warm White - Flood beam - DALI . Apparecchio ad incasso ad ottica orientabile per sorgente LED warm white ad elevato indice di resa cromatica. Sistema passivo di dispersione termica. Il corpo orientabile, ruotando in posizione arretrata rispetto al filo dell’incasso, assicura un’illuminazione puntuale ma estremamente confortevole, con una sensibile riduzione dell’abbagliamento diretto. Rotazione interna 355° e movimento basculante max 30° a frizione continua. Struttura fissa da incasso in alluminio pressofuso con cornice perimetrale di battuta. Il gruppo orientabile include elemento radiante in alluminio, raccordo in acciaio per gruppo ottico e ghiera di rotazione in materiale termoplastico. Riflettore in materiale termoplastico metallizzato con ottica ad alta definizione - apertura medium. Schermo anti-abbagliamento esterno in materiale termoplastico. Vetro di protezione trasparente per sorgente LED. Unità di alimentazione elettronica fornita in dotazione collegata all’apparecchio. Installazione ad incasso con molle a torsione in acciaio - spessore minimo del controsoffitto 1 mm - asola di preparazione 76 x 76 mm. Cablaggio: Connessioni ad innesto rapido sulla morsettiera dell’unità di alimentazione - Il cablaggio elettronico digitale permette la dimmerazione con protocollo DALI o con sistemi a pulsante (TOUCH DIM). Dimensione: 86x86x111mm. LED 8.4W 1000lm 3000K IRC 90 - 30°. Colore: Bianco