IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P627.704.0 PALCO PIC.C/LED N/W.CRI80 DALI MEDIUM C/ - 3.P627.704.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025550577484
Codice prodotto
IGZ3.P627.704.0
Cod. produttore
3.P627.704.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
EVG
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
102 mm
Altezza/profondità:
204 mm
Adatto per potenza lampada:
24...24 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
175 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3000...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no