pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P606.701.0 PALCO MEDIO LED W/W.CRI90 S.NARROW C/ADA - 3.P606.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio parallelo < 5°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550572861

Codice prodotto

IGZ3.P606.701.0

Cod. produttore

3.P606.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio parallelo < 5°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

122 mm

Altezza/profondità:

246 mm

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

214 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

850...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Apparecchio realizzato in pressofusione di alluminio. La doppia orientabilità del proiettore permette una rotazione di 360°attorno l’asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione sull’asse verticale che rispetto al piano orizzontale. Gruppo ottico formato da LED C.o.B in tonalità di colore Warm White 3000K ad alta resa cromatica, con tecnologia OPTI BEAM LENS, fascio luminoso superspot e ben definito. Alimentatore elettronico integrato all'interno del cilindro.Potenza nominale [W]: 10. Temperatura colore [K]: 3000. Flusso nominale [Lm]: 850