IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P605.701.0 PALCO PIC.LED W/W.CRI90 DALI S.NARROW C/ - 3.P605.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 8.5 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio estremamente stretto 5-10°
Orientabilita' - Girevole e orientabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8025550572847
Codice prodotto
IGZ3.P605.701.0
Cod. produttore
3.P605.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
8.5 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio estremamente stretto 5-10°
Orientabilita':
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
sì
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Tipo cablaggio:
EVG
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
102 mm
Altezza/profondità:
204 mm
Adatto per potenza lampada:
5.7...5.7 W
Colore luce:
Bianco
Lunghezza:
175 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
480...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


