pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P526.739.0 REFLEX COB SUPERC.D125 FRAME W/W.CRI90 D - 3.P526.739.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550606931

Codice prodotto

IGZ3.P526.739.0

Cod. produttore

3.P526.739.0

Produttore

IGZ

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Dimming DALI:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Potenza totale:

28 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2800...0 lm

Diametro esterno:

125 mm

Altezza di installazione:

107...0 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore verniciato bianco con strato di protezione antigraffio. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Emissione luminosa luce generale. Flusso nominale [Lm]: 2800. Potenza nominale [W]: 28. Temperatura colore [K]: 3000. DALI