pagina iniziale
in esaurimento

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P402.701.0 LASER D=59 ORIEN.FRAM.LED WARM 3000K FLO

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P402.701.0 LASER D=59 ORIEN.FRAM.LED WARM 3000K FLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550565429

Codice prodotto

IGZ3.P402.701.0

Cod. produttore

3.P402.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP23

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

630 lm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

67 mm

Altezza / Profondità:

62 mm

Adatto per lampade di potenza:

7.5...7.5 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Incasso rotondo orientabile frame, warm 3000K CRI90, 7,5W 630lm. Driver elettronico incluso