IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P391.701.0 LASER QUADR.L=75 FRAM.LED WARM 2700K WAL - 3.P391.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Orientabilita' - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550583010
Codice prodotto
IGZ3.P391.701.0
Cod. produttore
3.P391.701.0
Produttore
IGZ
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Orientabilita':
Non regolabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
10...10 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1150...0 lm
Lunghezza:
83 mm
Larghezza:
83 mm
Altezza/profondità:
89 mm
lunghezza di installazione:
75...0 mm
Built-in larghezza:
75...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no



