pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P335.743.0 LASER QUADR.L=59 FISSO FRAME LED WARM 30 - 3.P335.743.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550664702

Codice prodotto

IGZ3.P335.743.0

Cod. produttore

3.P335.743.0

Produttore

IGZ

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

7.5...7.5 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

690...0 lm

Lunghezza:

67 mm

Larghezza:

67 mm

lunghezza di installazione:

58...0 mm

Built-in larghezza:

58...0 mm

Altezza di installazione:

77...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Incasso quadrato con cornice di battuta. Versione fissa Super Comfort: la posizione molto arretrata del LED minimizza l'abbagliamento e permette di ottenere un elevato comfort luminoso. Il corpo principale in alluminio pressofuso include una superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. Riflettore ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato - ottica medium (25°). Struttura con cornice esterna di battuta in alluminio pressofuso, rifinita con finitura unica bianca. Anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Vetro di protezione incluso. L'assemblaggio semplice e veloce non richiede utensili. LED 3000K ad elevato indice di resa cromatica. L'unità di alimentazione è disponibile con codifica separata. 7,5W. 690 lm. 3000 K