IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P322.701.0 LASER D=59 FISSO DEEP FRAME LED WARM 300 - 3.P322.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Confezione
1 PZ
EAN
8025550564965
Codice prodotto
IGZ3.P322.701.0
Cod. produttore
3.P322.701.0
Produttore
IGZ
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Riflettore:
Ultra brillante
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
7.3...7.3 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
600...0 lm
Diametro esterno:
67 mm
Altezza di installazione:
77...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no