IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P316.743.0 LASER TONDO D=59 FISSO FRAME LED WARM 27 - 3.P316.743.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025550664559
Codice prodotto
IGZ3.P316.743.0
Cod. produttore
3.P316.743.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
67 mm
Adatto per potenza lampada:
7.3...7.3 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
570...0 lm
Altezza di installazione:
62...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no