pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P313.704.0 LASER TONDO D25 FISSO MINIMAL LED WARM 2 - 3.P313.704.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P313.704.0 LASER TONDO D25 FISSO MINIMAL LED WARM 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550580446

Codice prodotto

IGZ3.P313.704.0

Cod. produttore

3.P313.704.0

Produttore

IGZ

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

150...0 lm

Diametro esterno:

20 mm

Altezza di installazione:

61...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Mini-incasso rotondo fisso a filo soffitto (frameless). Posizione arretrata del LED per minimizzare l'abbagliamento diretto. Corpo dell'incasso in alluminio tornito, anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Lenteottica ad alta risoluzione in PMMA spot (16°). LED 2700K ad elevato indice di resa cromatica. Unità di alimentazione disponibile con codifica separata. Dimensioni (mm): ø20x61. Colore: Nero (04). LED 2W 150lm - valori della sorgente luminosa. 2W 96lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 48lm/W. Warm 2700K CRI 90. Ottica: S - Spot 14°. Orientabilità: Fisso.