IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P306.701.0 LASER TONDO D17 FISSO MINIMAL LED WARM 2 - 3.P306.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025550580019
Codice prodotto
IGZ3.P306.701.0
Cod. produttore
3.P306.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
14 mm
Adatto per potenza lampada:
1.4...1.4 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
110...0 lm
Altezza di installazione:
56...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


