IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P293.001.0 BINARIO PER INCASSI TRIFASE+DALI 52X38 L - 3.P293.001.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 3
Adatto a bus - no
Forma - Rettangolare
Materiale - Alluminio
Tipo superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8025550573646
Codice prodotto
IGZ3.P293.001.0
Cod. produttore
3.P293.001.0
Produttore
IGZ
Numero di gruppi/fasi:
3
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Alluminio
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Piegabile:
no
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
52 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
37.8 mm
Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio, dotato di due alette laterali che permettono l'appoggio per pannelli di controsoffitti. Nel binario sono alloggiati 6 conduttori. 4 per modalità trifase , 2 per modalità DALI. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidità elettrica. Lunghezza 1 metro. Dimensioni (mm): 1000x52x37 . Colore: Bianco (01).