pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P292.012.0 BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L=4000 - 3.P292.012.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P292.012.0 BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L=4000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di gruppi/fasi - 3

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3500 W

  • Forma - Rettangolare

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550577330

Codice prodotto

IGZ3.P292.012.0

Cod. produttore

3.P292.012.0

Produttore

IGZ

Numero di gruppi/fasi:

3

Tensione nominale:

230...230 V

Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:

3500 W

Forma:

Rettangolare

Materiale:

Alluminio

Colore:

Alluminio

Lunghezza:

4000 mm

Larghezza:

31.4 mm

Altezza:

37.8 mm

Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio. Nel binario sono alloggiati 6 conduttori. 4 per modalità trifase , 2 per modalità DALI. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidità elettrica. Lunghezza 4 metri.