IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P260.774.0 LE PERROQ.M-P.LED W/W.CRI90 DALI FLOD.C/ - 3.P260.774.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025550577040
Codice prodotto
IGZ3.P260.774.0
Cod. produttore
3.P260.774.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Dimming DALI:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
EVG
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Protezione della superficie:
Laccato
Diametro esterno:
156 mm
Altezza/profondità:
215 mm
Adatto per potenza lampada:
25...25 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
258 mm
Uscita della luce:
Diretto
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no