IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P224.701.0 PALCO MED.LED N/W.4000CRI80 DALI SPOT C/ - 3.P224.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8025550576456
Codice prodotto
IGZ3.P224.701.0
Cod. produttore
3.P224.701.0
Produttore
IGZ
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Riflettore:
Ultra brillante
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
23...23 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3000...0 lm
Lunghezza:
214 mm
Altezza/profondità:
246 mm
Diametro esterno:
122 mm
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no



