IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N991.747.0 VIEW APPL.MEDIO C/LED WARM WHITE DALI WA - 3.N991.747.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 38.6 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
827 Kg CO₂-eq
EAN
8025550559350
Codice prodotto
IGZ3.N991.747.0
Cod. produttore
3.N991.747.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
38.6 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
170 mm
Larghezza:
158 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
EVG
Altezza/profondità:
58 mm
Uscita della luce:
Indiretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Adatto per montaggio a parete:
sì
efficienza luminosa della lampada:
90.9...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3000...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no