pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N390.701.0 PIXEL PLUS GRANDE C/1 LED NEUTR.-WHITE D - 3.N390.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 38.7 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550531097

Codice prodotto

IGZ3.N390.701.0

Cod. produttore

3.N390.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

38.7 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

205 mm

Adatto per potenza lampada:

35...35 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5000...0 lm

Altezza di installazione:

152...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio ad incasso orientabile estraibile per sorgente LED neutral white. Sistema passivo di dispersione termica. Cornice e corpo principale in alluminio pressofuso; cerniere di rotazione in acciaio. Anello di rotazione con carter protettivo in materiale termoplastico ad alta resistenza. Orientamento del corpo con dispositivo di manovra manuale: interno 40° ­ esterno 65° ­rotazionesull'asse 355°. Riflettore con ottica ad alta efficienza in alluminio superpuro apertura spot. Anello di chiusura del corpo lampada in alluminio pressofuso. Vetro di protezione trasparente temperato. Alimentatore dimmerabile DALI fornito in dotazione collegato all'apparecchio. Dimensioni (mm): ø205x152. Colore: Bianco (01). LED 35W 5000lm - valori della sorgente luminosa. 38,7W 4042lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 104lm/W. Neutral 4000K CRI 80. Gruppo Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: M - Medium 18°.