IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N263.712.0 IPLAN SOSP.296X1196 MICRP.U/D.196 LED NE - 3.N263.712.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
iPlan
EAN
8025550518746
Codice prodotto
IGZ3.N263.712.0
Cod. produttore
3.N263.712.0
Produttore
IGZ
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
7100...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Larghezza:
296 mm
Altezza/profondità:
26 mm
Lunghezza:
1200 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
1500...1500 mm



